NTN(エヌティーエヌ)
角フランジ形ユニット給油式
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
全10種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00370212
S-UCF204D1
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
4,640
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370246
S-UCF205D1
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
¥
5,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370273
S-UCF206D1
CADデータダウンロード
31
40.2
13
18
49
38.1
83
108
12
15.9
2(max)
30
¥
6,770
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370307
S-UCF207D1
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
¥
7,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370334
S-UCF208D1
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
¥
9,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370361
S-UCF209D1
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
¥
10,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370395
S-UCF210D1
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
¥
12,590
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370422
S-UCF211D1
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
¥
16,140
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370456
S-UCF212D1
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
¥
20,890
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370483
S-UCF213D1
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
¥
26,990
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方