NTN(エヌティーエヌ)
ひしフランジ形ユニット給油式
形状
ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00378305
S-UCFL202D1
CADデータダウンロード
15
¥
4,740
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00378366
S-UCFL204D1
CADデータダウンロード
20
¥
4,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00378393
S-UCFL205D1
CADデータダウンロード
25
¥
4,910
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00378427
S-UCFL206D1
CADデータダウンロード
30
¥
6,770
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00378454
S-UCFL207D1
CADデータダウンロード
35
¥
7,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00378481
S-UCFL208D1
CADデータダウンロード
40
¥
9,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00378515
S-UCFL209D1
CADデータダウンロード
45
¥
10,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00378542
S-UCFL210D1
CADデータダウンロード
50
¥
12,830
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00378576
S-UCFL211D1
CADデータダウンロード
55
¥
15,830
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00378603
S-UCFL212D1
CADデータダウンロード
60
¥
20,890
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00378637
S-UCFL213D1
CADデータダウンロード
65
¥
26,990
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方