NTN(エヌティーエヌ)
角フランジ形ユニット無給油式
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
全10種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00370203
S-UCF204
CADデータダウンロード
20
¥
4,640
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370237
S-UCF205
CADデータダウンロード
25
¥
5,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370264
S-UCF206
CADデータダウンロード
30
¥
6,770
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370291
S-UCF207
CADデータダウンロード
35
¥
7,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370325
S-UCF208
CADデータダウンロード
40
¥
9,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370352
S-UCF209
CADデータダウンロード
45
¥
10,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370386
S-UCF210
CADデータダウンロード
50
¥
12,590
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370413
S-UCF211
CADデータダウンロード
55
¥
16,140
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370447
S-UCF212
CADデータダウンロード
60
¥
20,890
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00370474
S-UCF213
CADデータダウンロード
65
¥
26,990
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方