NTN(エヌティーエヌ)
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00386504
S-UCFC204
CADデータダウンロード
20
¥
5,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386531
S-UCFC205
CADデータダウンロード
25
¥
6,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386565
S-UCFC206
CADデータダウンロード
30
¥
7,490
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386592
S-UCFC207
CADデータダウンロード
35
¥
8,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386626
S-UCFC208
CADデータダウンロード
40
¥
10,440
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386653
S-UCFC209
CADデータダウンロード
45
¥
12,520
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386687
S-UCFC210
CADデータダウンロード
50
¥
14,070
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386714
S-UCFC211
CADデータダウンロード
55
¥
18,650
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386741
S-UCFC212
CADデータダウンロード
60
¥
22,830
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386775
S-UCFC213
CADデータダウンロード
65
¥
30,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方