曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形内容量1個
全10種類を絞り込む
軸径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00354986S-UCP204HT2D120
10,260
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00355047S-UCP206HT2D130
15,240
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
00355074S-UCP207HT2D135
16,870
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
00355101S-UCP208HT2D140
19,320
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00355162S-UCP210HT2D150
26,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00355196S-UCP211HT2D155
31,990
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00355223S-UCP212HT2D160
42,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00355257S-UCP213HT2D165
52,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00355013S-UCP205HT2D125
10,850
4,774
5,251(税込)
取扱停止中
返品不可
00355135S-UCP209HT2D145
16,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする