NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付(両側ゴムシール付カバー)
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00354916
S-UCP202D1
CADデータダウンロード
38
51
31
30.2
14
62
67
95
127
42
13
16
12.7
(最大)2
15
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00354977
S-UCP204D1
CADデータダウンロード
38
51
31
33.3
14
65
70
95
127
42
13
16
12.7
(最大)2
20
¥
5,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00355004
S-UCP205D1
CADデータダウンロード
38
57
34.1
36.5
15
71
76
105
140
42
13
16
14.3
(最大)2
25
¥
6,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355031
S-UCP206D1
CADデータダウンロード
48
62
38.1
42.9
17
83
88
121
165
54
17
20
15.9
(最大)2
30
¥
8,080
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355065
S-UCP207D1
CADデータダウンロード
48
72
42.9
47.6
18
93
99
127
167
54
17
20
17.5
(最大)3
35
¥
9,110
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355092
S-UCP208D1
CADデータダウンロード
54
82
49.2
49.2
18
98
105
137
184
52
17
20
19
(最大)3
40
¥
10,930
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355126
S-UCP209D1
CADデータダウンロード
54
82
49.2
54
20
106
113
146
190
60
17
20
19
(最大)3
45
¥
12,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355153
S-UCP210D1
CADデータダウンロード
60
87
51.6
57.2
21
114
119
159
206
65
20
23
19
(最大)3
50
¥
14,850
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355187
S-UCP211D1
CADデータダウンロード
60
92
55.6
63.5
23
126
130
171
219
65
20
23
22.2
(最大)4
55
¥
18,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355214
S-UCP212D1
CADデータダウンロード
70
102
65.1
69.8
25
138
143
184
241
70
20
23
25.4
(最大)4
60
¥
24,810
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355241
S-UCP213D1
CADデータダウンロード
70
107
65.1
76.2
27
151
155
203
265
77
25
28
25.4
(最大)4
65
¥
31,580
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方