NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00354873
S-UCP201
CADデータダウンロード
12
¥
6,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354907
S-UCP202
CADデータダウンロード
15
¥
6,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00354961
S-UCP204
CADデータダウンロード
20
¥
5,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354995
S-UCP205
CADデータダウンロード
25
¥
6,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355022
S-UCP206
CADデータダウンロード
30
¥
8,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355056
S-UCP207
CADデータダウンロード
35
¥
9,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355083
S-UCP208
CADデータダウンロード
40
¥
10,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355117
S-UCP209
CADデータダウンロード
45
¥
12,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355144
S-UCP210
CADデータダウンロード
50
¥
14,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355171
S-UCP211
CADデータダウンロード
55
¥
18,670
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355205
S-UCP212
CADデータダウンロード
60
¥
24,810
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355232
S-UCP213
CADデータダウンロード
65
¥
31,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方