NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット給油式耐熱用
形状
テークアップ形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00397126
S-UCT205HT2D1
25
¥
9,240
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397187
S-UCT207HT2D1
35
¥
12,820
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397214
S-UCT208HT2D1
40
¥
14,870
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397241
S-UCT209HT2D1
45
¥
22,360
¥
9,839
¥
10,823
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397275
S-UCT210HT2D1
50
¥
25,800
¥
11,352
¥
12,487
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397336
S-UCT212HT2D1
60
¥
31,840
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397004
S-UCT201HT2D1
12
¥
8,270
取扱い終了
返品不可
00397031
S-UCT202HT2D1
15
¥
8,270
取扱い終了
返品不可
00397065
S-UCT203HT2D1
17
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
00397092
S-UCT204HT2D1
20
¥
7,080
取扱い終了
返品不可
00397153
S-UCT206HT2D1
30
¥
11,460
取扱い終了
返品不可
00397302
S-UCT211HT2D1
55
¥
25,140
取扱い終了
返品不可
00397363
S-UCT213HT2D1
65
¥
40,330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方