NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット無給油式
形状
テークアップ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00397074
S-UCT204
CADデータダウンロード
20
¥
6,380
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00397101
S-UCT205
CADデータダウンロード
25
¥
7,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00397135
S-UCT206
CADデータダウンロード
30
¥
8,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00397162
S-UCT207
CADデータダウンロード
35
¥
10,030
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00397196
S-UCT208
CADデータダウンロード
40
¥
12,250
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00397223
S-UCT209
CADデータダウンロード
45
¥
14,170
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00397257
S-UCT210
CADデータダウンロード
50
¥
16,330
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00397284
S-UCT211
CADデータダウンロード
55
¥
21,490
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00397311
S-UCT212
CADデータダウンロード
60
¥
26,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00397345
S-UCT213
CADデータダウンロード
65
¥
34,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396986
S-UCT201
CADデータダウンロード
12
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
00397013
S-UCT202
CADデータダウンロード
15
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
00397047
S-UCT203
CADデータダウンロード
17
¥
4,860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方