NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00355345
S-UKP207HT2D1
30
¥
15,590
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00355467
S-UKP211HT2D1
50
¥
29,650
¥
13,046
¥
14,351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00355494
S-UKP212HT2D1
55
¥
39,180
¥
17,240
¥
18,964
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00355521
S-UKP213HT2D1
60
¥
48,660
¥
21,411
¥
23,552
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00355406
S-UKP209HT2D1
40
¥
16,200
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
取扱停止中
返品不可
00355284
S-UKP205HT2D1
20
¥
8,470
取扱い終了
返品不可
00355311
S-UKP206HT2D1
25
¥
10,950
取扱い終了
返品不可
00355372
S-UKP208HT2D1
35
¥
13,940
取扱い終了
返品不可
00355433
S-UKP210HT2D1
45
¥
18,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方