NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
(1件のレビュー)
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
内容量
1個
全9種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00355275
S-UKP205D1
CADデータダウンロード
20
¥
6,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355302
S-UKP206D1
CADデータダウンロード
25
¥
8,320
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355336
S-UKP207D1
CADデータダウンロード
30
¥
9,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355363
S-UKP208D1
CADデータダウンロード
35
¥
11,270
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355397
S-UKP209D1
CADデータダウンロード
40
¥
12,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355424
S-UKP210D1
CADデータダウンロード
45
¥
15,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355451
S-UKP211D1
CADデータダウンロード
50
¥
19,240
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355485
S-UKP212D1
CADデータダウンロード
55
¥
25,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355512
S-UKP213D1
CADデータダウンロード
60
¥
32,560
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方