NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00355266
S-UKP205
CADデータダウンロード
20
¥
6,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355293
S-UKP206
CADデータダウンロード
25
¥
8,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355327
S-UKP207
CADデータダウンロード
30
¥
9,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355354
S-UKP208
CADデータダウンロード
35
¥
10,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355381
S-UKP209
CADデータダウンロード
40
¥
12,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355415
S-UKP210
CADデータダウンロード
45
¥
14,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355442
S-UKP211
CADデータダウンロード
50
¥
18,670
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00355476
S-UKP212
CADデータダウンロード
55
¥
24,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00355503
S-UKP213
CADデータダウンロード
60
¥
31,580
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方