NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット給油式
形状
テークアップ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00397415
S-UKT206D1
30
¥
8,380
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397442
S-UKT207D1
35
¥
9,540
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397476
S-UKT208D1
40
¥
12,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397503
S-UKT209D1
45
¥
14,170
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397537
S-UKT210D1
50
¥
16,330
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397564
S-UKT211D1
55
¥
20,460
¥
9,003
¥
9,903
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397591
S-UKT212D1
60
¥
25,490
¥
11,216
¥
12,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397381
S-UKT205D1
25
¥
5,290
取扱い終了
返品不可
00397625
S-UKT213D1
65
¥
25,860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方