曜日別特売

TW形 スラストワッシャ

TW形 スラストワッシャ - NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャ - NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャ - NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャ - NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャ - NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャ - NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャ - NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャ - NTN(エヌティーエヌ)
(9件のレビュー)
寸法T(mm)0.8内容量1個
全19種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00444175R-TW06136.212.8
50
46
51(税込)
当日出荷
00444184R-TW07157.214.8
55
52
57(税込)
3日以内出荷
00444193R-TW08158.214.8
55
52
57(税込)
当日出荷
00444202R-TW09209.219.8
65
61
67(税込)
当日出荷
00444211R-TW102010.219.8
65
61
67(税込)
当日出荷
00444227R-TW122512.224.7
80
71
78(税込)
当日出荷
00444236R-TW153015.329.7
100
90
99(税込)
当日出荷
00444245R-TW173517.334.6
160
149
164(税込)
当日出荷
73456845R-TW183518.334.6
170
159
175(税込)
6日以内出荷
返品不可
00444254R-TW204020.439.6
180
169
186(税込)
当日出荷
00444263R-TW224522.444.5
210
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
00444272R-TW255025.449.5
250
219
241(税込)
当日出荷
00444281R-TW285528.454.4
320
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
00444297R-TW306030.459.4
380
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
00444306R-TW326032.459.4
380
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
00444315R-TW356535.664.3
430
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
00444324R-TW407040.669.3
470
409
450(税込)
6日以内出荷
返品不可
00444333R-TW457545.674.2
570
569
626(税込)
当日出荷
00444342R-TW508050.879.2
620
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00444211
2018-12-14
用途: スバル車のシフトリンケージに
わだ歯科医院

スバル車のシフトリンケージのフルベアリング化に使用しました。
厚さやサイズなど豊富で助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 00444193
2019-04-04
用途: 機械のメンテ
建設業・工事業

サイズが合うものを探していました。普通に使えています。

対象商品 : 00444306
2018-06-16
用途: メンテナンス用
サービス業

思ったようにうまく行かなかったので改めて新しい考え方にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 00444175
2020-12-02
用途: バイクのセルモータOH作業
製造業

問題なく使えました、サイズが分かりにくいので外形、内径、厚み、細かかったら時短できたかも。

対象商品 : 00444306
2018-04-12
用途: メンテナンス用
サービス業

スラスト用に使用しましたがうまくいかなかったので、ほかの方法を再度検討中です。

対象商品 : 00444193
2017-04-22
用途: 機械のメンテナンス

今までは機械メーカーより補修部品として購入していたが、全く同じものの様だったのでテスト購入してみた。
テストの結果全く問題ない様なので今後こちらで購入する事にします。
メーカー購入よりも大幅に価格が下がり満足しています。

対象商品 : 00444227
2016-12-28
用途: スプリングの伸縮時の座面の滑り吸収に使用

ものすごくスムーズに動作するようになり、微小なストロークでもバネの反発力が安定するようになりました
現在の使用用途・環境での耐久性はこれからの確認です
2回目の注文した際も早くほしかったのですが、配送等も迅速で助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 00444175
2015-12-22
用途: 機械装置(穿孔装置)のスラスト荷重受け部材
TAKO技研製造業

従来はスラスト玉軸受を使用していた箇所に採用してみました。軽負荷ならば十分使えそうで、省スペースとコスト低減できます。少量でも入手することができたので、試してみました。MonotaROに感謝です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする