NTN(エヌティーエヌ)
カートリッジ形ユニット給油式
形状
カートリッジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00400163
UCC201D1
CADデータダウンロード
12
¥
4,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00400215
UCC202D1
CADデータダウンロード
15
¥
4,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00400242
UCC203D1
CADデータダウンロード
17
¥
4,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00400294
UCC204D1
CADデータダウンロード
20
¥
4,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400416
UCC206D1
CADデータダウンロード
30
¥
6,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400486
UCC207D1
CADデータダウンロード
35
¥
7,190
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400531
UCC208D1
CADデータダウンロード
40
¥
9,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400601
UCC209D1
CADデータダウンロード
45
¥
10,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400653
UCC210D1
CADデータダウンロード
50
¥
12,070
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400723
UCC211D1
CADデータダウンロード
55
¥
16,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
00400793
UCC212D1
CADデータダウンロード
60
¥
19,880
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
00400845
UCC213D1
CADデータダウンロード
65
¥
26,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00400364
UCC205D1
CADデータダウンロード
25
¥
5,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方