NTN(エヌティーエヌ)
カートリッジ形ユニット無給油式
形状
カートリッジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00400136
UCC201
CADデータダウンロード
12
¥
4,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00400181
UCC202
CADデータダウンロード
15
¥
4,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00400233
UCC203
CADデータダウンロード
17
¥
4,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00400267
UCC204
CADデータダウンロード
20
¥
4,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400312
UCC205
CADデータダウンロード
25
¥
4,990
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400382
UCC206
CADデータダウンロード
30
¥
6,330
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400434
UCC207
CADデータダウンロード
35
¥
7,190
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400504
UCC208
CADデータダウンロード
40
¥
9,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400556
UCC209
CADデータダウンロード
45
¥
10,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400626
UCC210
CADデータダウンロード
50
¥
12,070
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00400741
UCC212
CADデータダウンロード
60
¥
19,310
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00400811
UCC213
CADデータダウンロード
65
¥
26,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00400671
UCC211
CADデータダウンロード
55
¥
16,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方