曜日別特売

ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット

ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)
形状印ろう付角フランジ形ユニット軸径(Φmm)70軸穴種別円筒穴形カバーカバーなしグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用トラスコ品番819-7106質量(kg)10.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00388342UCFS314HT2D170
57,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする