角フランジ形ユニット給油式

角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状角フランジ形ユニット内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00371761UCF305D1291316393880110161525
7,230
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
00371795UCF306D1321518444395125161730
9,280
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
00371822UCF307D13616204948100135191935
11,190
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
00371883UCF309D14418256057125160192245
16,690
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
00371917UCF310D14819286761132175232250
21,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
00371944UCF311D15220307166140185232555
27,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
00371971UCF312D15622337871150195232660
31,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372005UCF313D15822337875166208233065
38,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
00372032UCF314D16125368178178226253370
46,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372066UCF315D16625398982184236253275
54,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372093UCF316D16827389086196250313480
69,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372127UCF317D174274410096204260314085
78,700
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372154UCF318D176304410096216280354090
88,200
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
00372181UCF319D1943059121103228290354195
106,700
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
00372215UCF320D19432591251082423103842100
127,700
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08867704UCF321D1----------
160,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
08867722UCF322D1----------
176,100
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
00371856UCF308D14017235652112150191940
13,470
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
メーカー直送
08867747UCF324D1----------
222,000
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
08867765UCF326D1----------
303,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
返品不可
08867783UCF328D1----------
377,000
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする