曜日別特売

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状印ろう付き丸フランジユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403514UCFCX05D1-3038.22410638.1769265.1111615.925
7,2103,398
3,398
3,738(税込)
30日以内出荷
返品不可
00403532UCFCX06D1-3242.922.589.542.98510574.21279.517.530
8,4604,298
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
00403557UCFCX07D1-3750.22691149.29211178.5133111935
10,5005,298
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
00403575UCFCX08D1-3750.22691149.29211178.5133111940
12,8205,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
00403611UCFCX10D1-4156.42571655.611813696.21621622.250
16,1707,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00403636UCFCX11D1-4865.72642265.1127152107.51802225.455
21,7009,998
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
00403654UCFCX12D1-5370.733112065.1140165116.71942025.460
26,00012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
00403672UCFCX13D1-5375.433112074.6140165116.71942030.265
29,70013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
00403697UCFCX14D1-5678.536142077.8164190134.42222033.270
38,00017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00403715UCFCX15D1-------------75
41,80018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00403733UCFCX16D1-------------80
55,20025,980
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
00403751UCFCX17D1-------------85
62,00027,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00403776UCFCX18D1-------------90
74,80033,980
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
00403794UCFCX20D1-------------100
115,50054,980
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
11196775UCFCX20D1【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)------------100
110,00048,400
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
00403593UCFCX09D1-3752.62581251.610813091.9155121945
13,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする