ベアリングユニット ハンガー形ユニット

ベアリングユニット ハンガー形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ハンガー形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)
形状ハンガー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00390835UCHB201HT2D112
5,980
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
00390887UCHB202HT2D115
7,490
3,296
3,626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00390914UCHB203HT2D117
5,910
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391036UCHB205HT2D125
6,550
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391081UCHB206HT2D130
10,280
4,524
4,976(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391151UCHB207HT2D135
9,660
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391203UCHB208HT2D140
11,360
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391273UCHB209HT2D145
12,640
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391325UCHB210HT2D150
14,580
7,390
8,129(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391395UCHB211HT2D155
18,980
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391465UCHB212HT2D160
23,600
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391517UCHB213HT2D165
30,100
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
00390966UCHB204HT2D120
7,110
3,129
3,442(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする