NTN(エヌティーエヌ)
ハンガー形ユニット給油式
形状
ハンガー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00390826
UCHB201D1
CADデータダウンロード
12
¥
6,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
00390871
UCHB202D1
CADデータダウンロード
15
¥
6,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00390905
UCHB203D1
CADデータダウンロード
17
¥
6,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00390957
UCHB204D1
CADデータダウンロード
20
¥
6,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
00391027
UCHB205D1
CADデータダウンロード
25
¥
6,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391072
UCHB206D1
CADデータダウンロード
30
¥
8,760
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391142
UCHB207D1
CADデータダウンロード
35
¥
10,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391194
UCHB208D1
CADデータダウンロード
40
¥
12,530
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391264
UCHB209D1
CADデータダウンロード
45
¥
13,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391316
UCHB210D1
CADデータダウンロード
50
¥
15,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391386
UCHB211D1
CADデータダウンロード
55
¥
21,040
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391456
UCHB212D1
CADデータダウンロード
60
¥
26,310
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391501
UCHB213D1
CADデータダウンロード
65
¥
33,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方