NTN(エヌティーエヌ)
ハンガー形ユニット無給油式
形状
ハンガー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00390792
UCHB201
CADデータダウンロード
12
¥
6,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00390844
UCHB202
CADデータダウンロード
15
¥
6,220
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00390896
UCHB203
CADデータダウンロード
17
¥
6,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00390923
UCHB204
CADデータダウンロード
20
¥
6,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00390975
UCHB205
CADデータダウンロード
25
¥
6,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391045
UCHB206
CADデータダウンロード
30
¥
8,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391097
UCHB207
CADデータダウンロード
35
¥
10,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391167
UCHB208
CADデータダウンロード
40
¥
12,530
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391212
UCHB209
CADデータダウンロード
45
¥
13,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391282
UCHB210
CADデータダウンロード
50
¥
15,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391334
UCHB211
CADデータダウンロード
55
¥
21,040
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391404
UCHB212
CADデータダウンロード
60
¥
26,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00391474
UCHB213
CADデータダウンロード
65
¥
33,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方