ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式耐熱用

ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式耐熱用 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形内容量1個
全10種類を絞り込む
軸径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00362896UCHP206HT2D130
9,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00362966UCHP207HT2D135
11,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363011UCHP208HT2D140
13,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363133UCHP210HT2D150
17,890
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
00362774UCHP204HT2D120
6,550
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
00362844UCHP205HT2D125
7,680
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
00362643UCHP201HT2D112
5,340
取扱い終了
返品不可
00362695UCHP202HT2D115
5,340
取扱い終了
返品不可
00362722UCHP203HT2D117
5,270
取扱い終了
返品不可
00363081UCHP209HT2D145
12,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする