ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式耐熱用

ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式耐熱用 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式耐熱用 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00363553UCIP314HT2D170
81,400
35,816
39,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363587UCIP315HT2D175
96,000
42,240
46,464(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363614UCIP316HT2D180
113,500
49,940
54,934(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363641UCIP317HT2D185
132,600
58,344
64,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363526UCIP313HT2D165
51,700
取扱い終了
返品不可
00363675UCIP318HT2D190
118,700
取扱い終了
返品不可
00363702UCIP319HT2D195
131,200
取扱い終了
返品不可
00363736UCIP320HT2D1100
155,300
取扱い終了
返品不可
00363763UCIP322HT2D1110
227,000
取扱い終了
返品不可
00363797UCIP324HT2D1120
270,000
取扱い終了
返品不可
00363824UCIP326HT2D1130
372,000
取扱い終了
返品不可
00363851UCIP328HT2D1140
445,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする