NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00363176
UCIP208D1
CADデータダウンロード
40
¥
14,920
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363431
UCIP212D1
CADデータダウンロード
60
¥
29,010
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00363483
UCIP213D1
CADデータダウンロード
65
¥
37,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00363246
UCIP209D1
CADデータダウンロード
45
¥
15,830
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
00363291
UCIP210D1
CADデータダウンロード
50
¥
18,590
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
取扱停止中
返品不可
00363361
UCIP211D1
CADデータダウンロード
55
¥
22,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方