NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00363194
UCIP209
CADデータダウンロード
45
¥
15,830
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363264
UCIP210
CADデータダウンロード
50
¥
18,590
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
00363316
UCIP211
CADデータダウンロード
55
¥
22,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363456
UCIP213
CADデータダウンロード
65
¥
37,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00363142
UCIP208
CADデータダウンロード
40
¥
14,920
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
取扱停止中
返品不可
00363386
UCIP212
CADデータダウンロード
60
¥
29,010
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方