ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式

ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00363501UCIP31365
58,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363535UCIP31470
72,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363562UCIP31575
85,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363596UCIP31680
101,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363623UCIP31785
117,900
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363657UCIP31890
132,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
00363684UCIP31995
136,500
60,060
66,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363711UCIP320100
171,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363745UCIP322110
247,100
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363772UCIP324120
290,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00363806UCIP326130
300,000
取扱い終了
返品不可
00363833UCIP328140
362,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする