NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
20
基本静定格荷重(kN)
6.65
基本動定格荷重(kN)
12.8
許容荷重(kN)
1.96
種別
ストレッチャー
形状
ストレッチャーユニット
軸受呼び番号
UC204D1
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00404887
UCL204-10
CADデータダウンロード
¥
57,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404896
UCL204-20
CADデータダウンロード
¥
61,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404905
UCL204-30
CADデータダウンロード
¥
60,190
¥
26,484
¥
29,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404914
UCL204-40
CADデータダウンロード
¥
64,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方