NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
25
基本静定格荷重(kN)
7.85
基本動定格荷重(kN)
14.0
許容荷重(kN)
2.25
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC205D1
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00404966
UCL205-40
CADデータダウンロード
¥
68,690
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404932
UCL205-10
CADデータダウンロード
¥
61,190
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
00404941
UCL205-20
CADデータダウンロード
¥
65,690
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
00404957
UCL205-30
CADデータダウンロード
¥
67,990
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方