NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
30
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
19.5
許容荷重(kN)
3.23
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC206D1
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00404984
UCL206-10
CADデータダウンロード
¥
70,450
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
00404993
UCL206-20
CADデータダウンロード
¥
73,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
00405002
UCL206-30
CADデータダウンロード
¥
74,450
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
00405011
UCL206-40
CADデータダウンロード
¥
78,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方