NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
35
基本静定格荷重(kN)
15.3
基本動定格荷重(kN)
25.7
許容荷重(kN)
4.21
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC207D1
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405036
UCL207-10
CADデータダウンロード
¥
75,010
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
00405045
UCL207-20
CADデータダウンロード
¥
77,810
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
返品不可
00405054
UCL207-30
CADデータダウンロード
¥
79,910
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405063
UCL207-40
CADデータダウンロード
¥
83,710
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方