NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
40
基本静定格荷重(kN)
17.8
基本動定格荷重(kN)
29.1
許容荷重(kN)
4.50
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC208D1
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405115
UCL208-40
CADデータダウンロード
¥
114,720
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
欠品中
返品不可
00405081
UCL208-10
CADデータダウンロード
¥
82,620
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
00405097
UCL208-20
CADデータダウンロード
¥
90,120
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
00405106
UCL208-30
CADデータダウンロード
¥
108,920
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方