NTN(エヌティーエヌ)
軽溝形鋼製フレーム 無給油式
種別
円筒穴(止めねじ付き)
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
仕様
ストレッチャーの長さ:なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
軸受呼び番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00404923
UCL205
25
UC205D1
¥
11,490
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00404975
UCL206
30
UC206D1
¥
15,150
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
取扱停止中
返品不可
00405027
UCL207
35
UC207D1
¥
16,010
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
00405072
UCL208
40
UC208D1
¥
18,520
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
取扱停止中
返品不可
00405124
UCL209
45
UC209D1
¥
19,730
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
00404871
UCL204
20
UC204D1
¥
7,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方