NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
40
基本静定格荷重(kN)
17.8
基本動定格荷重(kN)
29.1
許容荷重(kN)
5.19
種別
ストレッチャー
形状
ストレッチャーユニット
軸受呼び番号
UC208D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405447
UCM208-50
CADデータダウンロード
¥
135,620
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405456
UCM208-60
CADデータダウンロード
¥
140,620
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405465
UCM208-70
CADデータダウンロード
¥
144,620
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405474
UCM208-80
CADデータダウンロード
¥
148,620
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405483
UCM208-90
CADデータダウンロード
¥
152,620
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方