NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
45
基本静定格荷重(kN)
20.4
基本動定格荷重(kN)
32.5
許容荷重(kN)
5.88
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC209D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405517
UCM209-60
CADデータダウンロード
¥
146,030
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405526
UCM209-70
CADデータダウンロード
¥
150,030
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405535
UCM209-80
CADデータダウンロード
¥
146,540
¥
64,478
¥
70,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405544
UCM209-90
CADデータダウンロード
¥
158,030
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405501
UCM209-50
CADデータダウンロード
¥
142,030
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方