ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー - NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー - NTN(エヌティーエヌ)
軸径(Φmm)55基本静定格荷重(kN)29.2基本動定格荷重(kN)43.5許容荷重(kN)6.46種別ストレッチャー形状ストレッチャーユニット軸受呼び番号UC211D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00405623UCM211-50
165,040
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405632UCM211-60
172,040
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405641UCM211-70
180,040
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405657UCM211-80
185,040
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
00405666UCM211-90
191,040
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする