NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
60
基本静定格荷重(kN)
36.0
基本動定格荷重(kN)
52.5
許容荷重(kN)
6.46
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC212D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405684
UCM212-50
CADデータダウンロード
¥
182,210
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405702
UCM212-70
CADデータダウンロード
¥
196,210
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405727
UCM212-90
CADデータダウンロード
¥
210,210
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405693
UCM212-60
CADデータダウンロード
¥
184,210
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
00405711
UCM212-80
CADデータダウンロード
¥
204,210
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方