NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
65
基本静定格荷重(kN)
60.0
基本動定格荷重(kN)
92.5
許容荷重(kN)
16.26
種別
ストレッチャー
形状
ストレッチャーユニット
軸受呼び番号
UC313D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405745
UCM313-50
CADデータダウンロード
¥
273,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405754
UCM313-60
CADデータダウンロード
¥
281,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405763
UCM313-70
CADデータダウンロード
¥
298,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405772
UCM313-80
CADデータダウンロード
¥
303,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405781
UCM313-90
CADデータダウンロード
¥
302,310
¥
133,017
¥
146,319
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方