NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
70
基本静定格荷重(kN)
68.0
基本動定格荷重(kN)
104
許容荷重(kN)
19.60
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC314D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405806
UCM314-50
CADデータダウンロード
¥
302,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405824
UCM314-70
CADデータダウンロード
¥
327,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405833
UCM314-80
CADデータダウンロード
¥
340,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405842
UCM314-90
CADデータダウンロード
¥
347,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405815
UCM314-60
CADデータダウンロード
¥
316,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方