NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
75
基本静定格荷重(kN)
77.0
基本動定格荷重(kN)
113
許容荷重(kN)
19.60
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC315D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405867
UCM315-50
CADデータダウンロード
¥
346,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405876
UCM315-60
CADデータダウンロード
¥
362,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405894
UCM315-80
CADデータダウンロード
¥
380,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405903
UCM315-90
CADデータダウンロード
¥
391,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405885
UCM315-70
¥
249,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方