NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
80
基本静定格荷重(kN)
86.5
基本動定格荷重(kN)
123
許容荷重(kN)
19.60
種別
ストレッチャー
形状
ストレッチャーユニット
軸受呼び番号
UC316D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405921
UCM316-50
CADデータダウンロード
¥
383,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405937
UCM316-60
CADデータダウンロード
¥
400,300
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405946
UCM316-70
CADデータダウンロード
¥
410,300
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405955
UCM316-80
CADデータダウンロード
¥
422,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405964
UCM316-90
CADデータダウンロード
¥
431,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方