NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
軸径(Φmm)
85
基本静定格荷重(kN)
97.0
基本動定格荷重(kN)
133
許容荷重(kN)
19.60
種別
ストレッチャー
形状
ストレッチャーユニット
軸受呼び番号
UC317D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
溝形鋼製フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405982
UCM317-50
CADデータダウンロード
¥
414,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405991
UCM317-60
CADデータダウンロード
¥
425,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00406007
UCM317-70
CADデータダウンロード
¥
306,700
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00406016
UCM317-80
CADデータダウンロード
¥
425,290
¥
187,128
¥
205,841
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00406025
UCM317-90
CADデータダウンロード
¥
432,500
¥
190,300
¥
209,330
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方