曜日別特売

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー - NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー - NTN(エヌティーエヌ)
軸径(Φmm)90基本静定格荷重(kN)107基本動定格荷重(kN)143許容荷重(kN)19.60種別ストレッチャー形状ストレッチャーユニット軸受呼び番号UC318D1取付ボルトの呼びM18フレーム溝形鋼製フレーム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00406043UCM318-50
440,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00406052UCM318-60
453,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00406061UCM318-70
457,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00406077UCM318-80
464,800
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00406086UCM318-90
472,800
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする