溝形鋼製フレーム ユニット無給油式

溝形鋼製フレーム ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
許容荷重(kN)
フレーム
種別
軸受呼び番号
取付ボルトの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00405553UCM2105023.235.06.46軽溝形鋼製フレームユニットUC210D1M18
27,990
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08879035UCM21365-------
42,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405431UCM2084017.829.15.19軽溝形鋼製フレームユニットUC208D1M18
21,620
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
00405492UCM2094520.432.55.88軽溝形鋼製フレームユニットUC209D1M18
23,030
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
00405614UCM2115529.243.56.46軽溝形鋼製フレームユニットUC211D1M18
33,040
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
08879053UCM213-5065-------
184,500
92,980
102,278(税込)
取扱停止中
返品不可
00405675UCM2126036.052.56.46軽溝形鋼製フレームユニットUC212D1M18
27,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする