NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
36.5
基本静定格荷重(kN)
7.85
基本動定格荷重(kN)
14
寸法L1(mm)
42
寸法H1(mm)
15
寸法B(mm)
34.1
軸径(inch)
7/8
寸法A(mm)
38
寸法S(mm)
14.3
形状
ピロー形ユニット
カバー
カバーなし
寸法H2(mm)
71
寸法N1(mm)
16
グリスニップル
グリスニップル付
寸法J(mm)
105
寸法N(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00355731
UCP205-014D1
¥
3,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方