曜日別特売

ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット

ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)
荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形、止ねじ式ユニット種別ピロー形ユニット内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00408247UCPG306D1ピロー形ユニット30
63,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00408256UCPG307D1ピロー形ユニット35
69,570
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00408265UCPG308D1ピロー形ユニット40
82,370
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00408283UCPG310D1ピロー形ユニット50
119,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
00408292UCPG311D1ピロー形ユニット55
141,700
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00408317UCPG313D1ピロー形ユニット65
184,300
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00408326UCPG314D1ピロー形ユニット70
208,900
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00408335UCPG315D1ピロー形ユニット75
241,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00408344UCPG316D1ピロー形ユニット80
282,700
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
00408301UCPG312D1ピロー形ユニット60
168,500
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
00408231UCPG305D1ピロー形ユニット25
41,860
取扱い終了
返品不可
00408274UCPG309D1-45
65,800
取扱い終了
返品不可
00408353UCPG317D1ピロー形ユニット85
235,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする