ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)
内容量1個
全22種類を絞り込む
軸径(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法d4(mm)
寸法ds(mm)
面取寸法r1(mm)
軸径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00407757UCS201LN31174744.64.512.718.33.11.51229.6M5×0.80.6(最小)12円筒穴形
2,470
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
00407766UCS202LN31174744.64.512.718.33.11.51529.6M5×0.80.6(最小)15円筒穴形
2,470
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
00407775UCS203LN31174744.64.512.718.33.11.51729.6M5×0.80.6(最小)17円筒穴形
2,420
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
00407784UCS204LN31174744.64.512.718.33.11.52029.6M5×0.81(最小)20円筒穴形
2,380
999
1,099(税込)
翌々日出荷
00407793UCS205LN34.1175249.73514.319.83.21.52533.9M5×0.81(最小)25円筒穴形
2,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00407802UCS206LN38.1196259.61515.922.23.22.053040.8M6×0.751(最小)30円筒穴形
3,210
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00407811UCS207LN42.9207268.81617.525.43.32.053546.8M6×0.751.5(最小)35円筒穴形
3,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
00407827UCS208LN49.2218076.8181930.23.42.054053M8×11.5(最小)40円筒穴形
4,740
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
00407836UCS209LN49.2228581.8181930.23.52.054557.5M8×11.5(最小)45円筒穴形
5,230
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
00407845UCS210LN51.6249086.7991932.63.72.855062.4M8×11.5(最小)50円筒穴形
5,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
00407854UCS211LN55.62510096.8922.233.44.42.855569M8×12(最小)55円筒穴形
7,800
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
08888363UCS203LNR-------------17ユニット用玉軸受
2,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
08888397UCS204LNR-------------20ユニット用玉軸受
2,750
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
08888494UCS206LNR-------------30ユニット用玉軸受
3,740
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
08888521UCS207LNR-------------35ユニット用玉軸受
4,530
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
08888582UCS208LNR-------------40ユニット用玉軸受
5,390
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
08888686UCS211LNR-------------55ユニット用玉軸受
9,030
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
08888327UCS202D1NR-------------15ユニット用玉軸受
2,750
1,210
1,331(税込)
取扱停止中
返品不可
08888433UCS205LNR-------------25ユニット用玉軸受
3,110
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
08888652UCS210LNR-------------50ユニット用玉軸受
5,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
00407863UCS212LN65.127110106.811025.439.74.42.856077M10×1.252(最小)60円筒穴形
9,710
取扱い終了
返品不可
08888302UCS202N-------------15ユニット用玉軸受
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08888652UCS210LNR00407845UCS210LNUCS210LNR ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00407845ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする