ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式

ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
フレーム山形鋼製フレーム種別ストレッチャー内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
軸受呼び番号
取付ボルトの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00405185UCT201-15126.6512.8UC201D1M10
38,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
00405203UCT202-15156.6512.8UC202D1M10
35,350
15,554
17,109(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405221UCT203-15176.6512.8UC203D1M10
35,320
15,541
17,095(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405307UCT207-233515.325.7UC207D1M10
48,310
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
00405361UCT210-305023.235.0UC210D1M12
67,070
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
00405386UCT211-305529.243.5UC211D1M12
87,010
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00405422UCT213-306540.057.5UC213D1M12
113,900
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00405325UCT208-304017.829.1UC208D1M10
62,150
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
00405246UCT204-15206.6512.8UC204D1M10
26,080
取扱い終了
代替品有
00405282UCT206-153011.319.5UC206D1M10
28,460
取扱い終了
代替品有
00405343UCT209-304520.432.5UC209D1M10
45,050
取扱い終了
代替品有
00405404UCT212-306036.052.5UC212D1M12
66,630
取扱い終了
代替品有
00405264UCT205-15257.8514.0UC205D1M10
25,230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00405246UCT204-1508880471UCT204-15D1UCT204-15 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 08880471テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
00405282UCT206-1508880514UCT206-15D1UCT206-15 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 08880514テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
00405343UCT209-3008880584UCT209-30D1UCT209-30 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 08880584テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
00405404UCT212-3008880611UCT212-30D1UCT212-30 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 08880611テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)1個
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする