テークアップ形ユニット無給油式

テークアップ形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00398571UCT305-25
9,1204,198
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
00398605UCT306-30
11,2804,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00398632UCT307-35
13,7606,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
00398727UCT310-50
28,00012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00398754UCT311-55
30,80013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00398781UCT312-60
40,30018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00398815UCT313-65
46,10019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00398842UCT314-70
56,50025,980
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00398876UCT315-75
66,50029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00398903UCT316-80
83,70037,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00398937UCT317-85
99,50044,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00398964UCT318-90
107,90049,980
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
00398991UCT319-95
129,70058,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00399025UCT320-100
154,90069,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79907706UCT310【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)50
26,70011,748
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
00398666UCT308-40
16,1507,998
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
00398693UCT309-45
21,3709,698
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする