NTN(エヌティーエヌ)
カートリッジ形ユニット給油式
形状
カートリッジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00401502
UKC205D1
20
¥
4,990
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00401536
UKC206D1
30
¥
6,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00401563
UKC207D1
35
¥
7,190
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00401597
UKC208D1
40
¥
9,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00401651
UKC210D1
50
¥
12,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00401746
UKC213D1
65
¥
26,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00401624
UKC209D1
45
¥
10,630
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
返品不可
00401685
UKC211D1
55
¥
16,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
取扱停止中
返品不可
00401712
UKC212D1
60
¥
14,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方